OMRON - Mikrokapcsoló lemezkaros-görgős IP40 GT51771 - 108494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős emelő
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP40
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-80 °C
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854134746
Sonepar cikkszám
GT51771
Gyártói cikkszám
108494
Gyártói típuskód
VX-56-1A3
Igazoló elem típusa:
görgős emelő
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP40
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-80 °C
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Mikrokapcsoló lemezkaros-görgős