OMRON - Mikrokapcsoló lemezkaros IP40 K07303 - 111423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 6.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
120 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854068003
Sonepar cikkszám
K07303
Gyártói cikkszám
111423
Gyártói típuskód
SS-5GL BY OMI
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
6.4 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
19.8 mm
Védettség (IP):
IP40
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
11.7 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Működtető elem beállítása:
egyéb
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.4 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.2 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb