Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Mikrokapcsoló pálcás, gyorscsatl. IP00 GT78369 - 106483

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Mikrokapcsoló pálcás, gyorscsatl. IP00 GT78369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 74.6 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854271304

Sonepar cikkszám

GT78369

Gyártói cikkszám

106483

Gyártói típuskód

Z-15HW78-B

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

74.6 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szenzor hossza:

17.45 mm

Védettség (IP):

IP00

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Szenzor magassága:

29.4 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

egyéb

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

15 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

15 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.4 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.2 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Pálcás mikrokapcsoló, csavaros, érzékeny kivitelű.