Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - MIniatűr csatlakozó 3 m kábellel. SX099394 - 127851

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - MIniatűr csatlakozó 3 m kábellel. SX099394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 3 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536854831959

Sonepar cikkszám

SX099394

Gyártói cikkszám

127851

Gyártói típuskód

EE-1006 3M

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

3 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

szürke

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Érintkezőalap anyaga:

CuSn

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

10 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-10-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-60 °C

MIniatűr csatlakozó 3 m kábellel.