OMRON - Moduláris hőmérsékletszabályozó, 2 szabályozási körrel, hőmérsékletérzékelős bemenettel (PT100 és hőelem), 12VDC digitális jelle SX097380 - 225935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 31 mm
Magasság - 96 mm
Mélység - 109 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648235310
Sonepar cikkszám
SX097380
Gyártói cikkszám
225935
Gyártói típuskód
EJ1N-TC2A-QNHB
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
31 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
109 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC