Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Moduláris hőmérsékletszabályozó, 4 szabályozási körrel, hőmérsékletérzékelős bemenettel (PT100 és hőelem), 12VDC digitális jelle SX097358 - 225930

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Moduláris hőmérsékletszabályozó, 4 szabályozási körrel, hőmérsékletérzékelős bemenettel (PT100 és hőelem), 12VDC digitális jelle SX097358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szélesség - 31 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Mélység - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648235303

Sonepar cikkszám

SX097358

Gyártói cikkszám

225930

Gyártói típuskód

EJ1N-TC4B-QQ

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

31 mm

Magasság:

96 mm

Mélység:

105 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Moduláris hőmérsékletszabályozó, 4 szabályozási körrel, hőmérsékletérzékelős bemenettel (PT100 és hőelem), 12VDC digitális jellegű feszültségkimenettel.