Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Motorvédelem 2,5-4A 100kA IP20 GT62421 - 234282

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Motorvédelem 2,5-4A 100kA IP20 GT62421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 52-52 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648326988

Sonepar cikkszám

GT62421

Gyártói cikkszám

234282

Gyártói típuskód

J7MN-3P-4

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.5-4 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

52-52 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram (Iu):

4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

98 mm

Motorvédő kismegszakító zárlat és túláram védelemmel háromfázisú aszinkronmotorhoz a túlterhelés védelem beállítási tartománya 2,5 - 4 A. Gyorsmegszakító kioldási árama 52 A. Zárlati megszakító-képesség 100 kA.