OMRON - Motorvédelem IP20 GT66906 - 234306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 22-32 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 416-416 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648327220
Sonepar cikkszám
GT66906
Gyártói cikkszám
234306
Gyártói típuskód
J7MN-3R-32
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
22-32 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
416-416 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
100 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
15 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
98 mm