OMRON - Motorvédelem IP20 SN130705 - 234284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 5-8 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 104-104 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130705
Gyártói cikkszám
234284
Gyártói típuskód
J7MN-3P-8
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
5-8 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
104-104 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Névleges tartós áram (Iu):
8 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
98 mm