OMRON - Motorvédő hőkioldó, beállítási tartomány 0,4-0,6A-ig. Alkalmazható a J7KNA-09, J7KNA-12, J7KN-10xxx ... J7KN-22xxx mágneskapcsol SX101565 - 197807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.4-0.6 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648205573
Sonepar cikkszám
SX101565
Gyártói cikkszám
197807
Gyártói típuskód
J7TKN-A-E6
Beállítható áramtartomány:
0.4-0.6 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0