Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Motorvédő hőkioldó, beállítási tartomány 0,6-0,9A-ig. Alkalmazható a J7KNA-09, J7KNA-12, J7KN-10xxx ... J7KN-22xxx mágneskapcsol SX101569 - 197808

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Motorvédő hőkioldó, beállítási tartomány 0,6-0,9A-ig. Alkalmazható a J7KNA-09, J7KNA-12, J7KN-10xxx ... J7KN-22xxx mágneskapcsol SX101569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.6-0.9 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648205580

Sonepar cikkszám

SX101569

Gyártói cikkszám

197808

Gyártói típuskód

J7TKN-A-E9

Beállítható áramtartomány:

0.6-0.9 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

600 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Motorvédő hőkioldó, beállítási tartomány 0,6-0,9A-ig. Alkalmazható a J7KNA-09, J7KNA-12, J7KN-10xxx ... J7KN-22xxx mágneskapcsolókhoz.