OMRON - Motorvédő hokioldó. Beállítási tartomány: 4-6 A SX101560 - 197812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.7-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648205627
Sonepar cikkszám
SX101560
Gyártói cikkszám
197812
Gyártói típuskód
J7TKN-A-4
Beállítható áramtartomány:
2.7-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0