OMRON - Motorvédő hőkioldó J7KN-10..., J7KN-40... közötti típusszámú mágneskapcsolókhoz, beállítási tartomány 23 - 32 A. SX101561 - 118711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 23-32 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854854644
Sonepar cikkszám
SX101561
Gyártói cikkszám
118711
Gyártói típuskód
J7TKN-B-32
Beállítható áramtartomány:
23-32 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Motorvédő hőkioldó J7KN-10..., J7KN-40... közötti típusszámú mágneskapcsolókhoz, beállítási tartomány 23 - 32 A.