Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Motorvédő kismegszakító zárlat és túláram védelemmel háromfázisú aszinkronmotorhoz a túlterhelés védelem beállítási tartománya 4 SX099640 - 234299

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Motorvédő kismegszakító zárlat és túláram védelemmel háromfázisú aszinkronmotorhoz a túlterhelés védelem beállítási tartománya 4 SX099640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 78-78 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648327152

Sonepar cikkszám

SX099640

Gyártói cikkszám

234299

Gyártói típuskód

J7MN-3R-6

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

78-78 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400-400 V

Névleges tartós áram (Iu):

6 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

100 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

98 mm

Motorvédő kismegszakító zárlat és túláram védelemmel háromfázisú aszinkronmotorhoz a túlterhelés védelem beállítási tartománya 4 - 6 A. Gyorsmegszakító kioldási árama 78 A. Zárlati megszakító-képesség 100 kA.