OMRON - Multifunkciós számláló 72x72-es méretben, inverz LCD-s háttérmegvilágítás, relés és NPN tranzisztoros kimenet, 1-lépcsos, 24V AC SX097559 - 241308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 20.4-26.4 V
Bemeneti feszültség DC - 12-24 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 20.4-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648453639
Sonepar cikkszám
SX097559
Gyártói cikkszám
241308
Gyártói típuskód
H7BX-AD1
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
20.4-26.4 V
Bemeneti feszültség DC:
12-24 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
20.4-26.4 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
72 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Veszteségi teljesítmény:
5.3 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Modulszélesség:
4