OMRON - Multifunkciós számláló 72x72-es méretben, inverz LCD-s háttérmegvilágítás, relés és NPN tranzisztoros kimenet, 2-lépcsos, 100 to SX097550 - 241307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 100-240 V
Jelek száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648453622
Sonepar cikkszám
SX097550
Gyártói cikkszám
241307
Gyártói típuskód
H7BX-AW
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
72 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
30 Hz
Pontossági osztály:
999999
Veszteségi teljesítmény:
9.6 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
2
Modulszélesség:
4