Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Műszerventilátor 100VAC 120x120x38mm 162m3/h SN115741 - 246679

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Műszerventilátor  100VAC 120x120x38mm 162m3/h SN115741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 85-110 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115741

Gyártói cikkszám

246679

Gyártói típuskód

R87F-A1A15HP

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

85-110 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

120 mm

Magasság:

120 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

85-110 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

16 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

38 mm

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

5

Térfogatáram, szabad áramlású:

162 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Műszerventilátor 100VAC 120x120x38mm 162m3/h