Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - MY2/4 reléfoglalatba csatlakoztatható időrelé, multifunkciós, 0,1m-10h időtartomány, 2 váltókontaktus, 5A terhelhetőség, 200-230 SX097495 - 669600

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - MY2/4 reléfoglalatba csatlakoztatható időrelé, multifunkciós, 0,1m-10h időtartomány, 2 váltókontaktus, 5A terhelhetőség, 200-230 SX097495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 6-36000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583780934

Sonepar cikkszám

SX097495

Gyártói cikkszám

669600

Gyártói típuskód

H3YN-21-B AC200-230

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

6-36000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-230 V

Névleges áram:

5 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

21.5 mm

Mélység:

56.6 mm

Magasság:

28 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

2

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

2

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP40

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

MY2/4 reléfoglalatba csatlakoztatható időrelé, multifunkciós, 0,1m-10h időtartomány, 2 váltókontaktus, 5A terhelhetőség, 200-230 VAC tápfeszültség, fekete kivitel.