OMRON - MY2/4 reléfoglalatba csatlakoztatható időrelé, multifunkciós, 0,1s-10m időtartomány, 4 váltókontaktus, 3A terhelhetőség, 200-230 SX097441 - 669624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.1-600 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583781016
Sonepar cikkszám
SX097441
Gyártói cikkszám
669624
Gyártói típuskód
H3YN-4-B AC200-230
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.1-600 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-230 V
Névleges áram:
3 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
21.5 mm
Mélység:
56.6 mm
Magasság:
28 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1-250 V
Üzemi feszültség DC:
1-30 V
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
4
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
4
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
4
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
arany
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:
RT I