OMRON - Nagy pontosságú lézeres érzékelő GT85134 - 131202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Szenzor szélessége - 10 mm
Ház anyaga - műanyag
Szenzor hossza - 76 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854894534
Sonepar cikkszám
GT85134
Gyártói cikkszám
131202
Gyártói típuskód
E3C-LDA11 2M
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Szenzor szélessége:
10 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
76 mm
Reakcióidő:
5 ms
Feszültség fajtája:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Kiesés előrejelzése:
Igen
Szenzor magassága:
32 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
50 mA
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C