OMRON - Nagy pontosságú pozíciómérő eszköz érzékelő fejegysége. A szenzor induktív, síkba nem építhető kivitelű. SX098181 - 106189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 12-24 V
Méréstartomány hossza - 0-2 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa - 4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia - 6666 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854895760
Sonepar cikkszám
SX098181
Gyártói cikkszám
106189
Gyártói típuskód
ZX-ED02T
Tápfeszültség:
12-24 V
Méréstartomány hossza:
0-2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Analóg kimenet típusa:
4 mA ... 20 mA
Határfrekvencia:
6666 Hz
Házforma/háztípus:
henger sima
Üzemi feszültség:
12-24 V
Relatív linearitási eltérés:
1 %
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Ház anyaga:
sárgaréz
Szenzor aktív felületének anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Szenzor hossza:
22 mm
Szenzor átmérője:
8 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Környezeti hőmérséklet:
-10-60 °C
Védettség (IP):
IP67
Védettség (NEMA):
egyéb