OMRON - Nagy pontosságú prizma. SX101574 - 249845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 14 mm
Szélesség - 23 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648595193
Sonepar cikkszám
SX101574
Gyártói cikkszám
249845
Gyártói típuskód
E39-R37-CA
Alak:
négyszögletű
Magasság:
14 mm
Szélesség:
23 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Nagy pontosságú prizma.