OMRON - Nagyáramú ipari relé 4NO érintkezővel, a névleges terhelés NO esetén 25 A 220 VAC, gyorscsatlakozós érintkezővel. SX099185 - 151903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853476090
Sonepar cikkszám
SX099185
Gyártói cikkszám
151903
Gyártói típuskód
G7J-4A-T 200/240VAC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
25 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Szélesség:
34.5 mm
Magasság:
64 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4