Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Nagyáramú ipari relé, max 40A kapcsolási képesség, 4db NO kontaktus, segédérintkező 2db NC kontaktus, vezérlőfeszültség: 24VDC SX099018 - 684143

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Nagyáramú ipari relé, max 40A kapcsolási képesség, 4db NO kontaktus, segédérintkező 2db NC kontaktus, vezérlőfeszültség: 24VDC SX099018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583781337

Sonepar cikkszám

SX099018

Gyártói cikkszám

684143

Gyártói típuskód

G7Z-4A-02Z-R 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

40 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

45 mm

Magasság:

62 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

84 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Nagyáramú ipari relé, max 40A kapcsolási képesség, 4db NO kontaktus, segédérintkező 2db NC kontaktus, vezérlőfeszültség: 24VDC