OMRON - Nagyteljesítményű hosszú élettartamú relé. 4 váltóérintkezővel SX098918 - 116375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-60 V
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-60 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
552 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853621728
Sonepar cikkszám
SX098918
Gyártói cikkszám
116375
Gyártói típuskód
LY4N 200/220VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-60 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-60 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
100 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
100 A
Szélesség:
87 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm