OMRON - Napi időzítő. SX095555 - 243646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 100-240 V
Tápfeszültség típusa - AC
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén - 15 A
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648354080
Sonepar cikkszám
SX095555
Gyártói cikkszám
243646
Gyártói típuskód
H5F-B
Tápfeszültség:
100-240 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
15 A
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
63.7 mm
Napi időzítő.