Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Négypólusú mini mágneskapcsoló, 2 db záró és 2 db bontó jellegű segédérintkezővel 24V DC működtető feszültségre. SX101136 - 119016

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Négypólusú mini mágneskapcsoló, 2 db záró és 2 db bontó jellegű segédérintkezővel 24V DC működtető feszültségre. SX101136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854851469

Sonepar cikkszám

SX101136

Gyártói cikkszám

119016

Gyártói típuskód

J7KNA-AR-22 24D

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

2 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Négypólusú mini mágneskapcsoló, 2 db záró és 2 db bontó jellegű segédérintkezővel 24V DC működtető feszültségre.