OMRON - Négypólusú mini mágneskapcsoló 3 záró és 1 nyitó érintkezővel, tekercsfeszültség: 24VDC (dióda nélküli) SX101123 - 119023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854851544
Sonepar cikkszám
SX101123
Gyártói cikkszám
119023
Gyártói típuskód
J7KNA-AR-31 24D
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-26.4 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
2 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0