Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - NPN tranzisztoros kimeneti modul 64 db. (4 x 16 db.) 0,3 / 24 VDC terhelhetőséggel, dugós csatlakozással, csatlakozódugóval. SX100762 - 182921

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - NPN tranzisztoros kimeneti modul 64 db. (4 x 16 db.) 0,3 / 24 VDC terhelhetőséggel, dugós csatlakozással, csatlakozódugóval. SX100762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 64

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648096645

Sonepar cikkszám

SX100762

Gyártói cikkszám

182921

Gyártói típuskód

CS1W-OD261

Tápfeszültség DC-nél:

12-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

64

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-26.4 V

Kimeneti áram:

0.3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

12-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

123 mm

NPN tranzisztoros kimeneti modul 64 db. (4 x 16 db.) 0,3 / 24 VDC terhelhetőséggel, dugós csatlakozással, csatlakozódugóval.