OMRON - NS-Runtime software, for Windows XP, 1 x USB Dongle SN005643 - 235310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - integrált
SPS célrendszerre alkalmas - Nem
PC célrendszerre alkalmas - Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648352567
Sonepar cikkszám
SN005643
Gyártói cikkszám
235310
Gyártói típuskód
NS-NSRCL1
Építőelem-könyvtár:
integrált
SPS célrendszerre alkalmas:
Nem
PC célrendszerre alkalmas:
Igen
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Adatrögzítő funkcióval:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
Többnyelvű:
Igen
HMI célrendszerre alkalmas:
Nem
Egyéb célrendszerhez alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs