OMRON - Nyákba forrasztható foglalat LY2 relékhez SX100959 - 113369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 22 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853724399
Sonepar cikkszám
SX100959
Gyártói cikkszám
113369
Gyártói típuskód
PT08-0
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
22 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27 mm
Magasság:
12 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Nyákba forrasztható foglalat LY2 relékhez