OMRON - Nyomógomb homlokelem IP65 case for pushbutton unit, round, latching SX099715 - 160035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536853009823
Sonepar cikkszám
SX099715
Gyártói cikkszám
160035
Gyártói típuskód
A165-CTA
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
16 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
16 mm
Védőborítással:
Nem
Nyomógomb homlokelem IP65 case for pushbutton unit, round, latching