OMRON - Nyomógomb, komplett Push-Button complete, dia. 16 mm, non-lighted, round projected, red, momentary operation, IP65, SPDT contact SX099761 - 160145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853011277
Sonepar cikkszám
SX099761
Gyártói cikkszám
160145
Gyártói típuskód
A165-TRM-1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
16 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1