OMRON - Nyomógomb, komplett Push-Button complete, dia. 16 mm, non-lighted, round projected, yellow, momentary operation, IP65, SPDT cont SX099759 - 160147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853011291
Sonepar cikkszám
SX099759
Gyártói cikkszám
160147
Gyártói típuskód
A165-TYM-1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Megvilágítható:
Nem
Nyílás szélessége:
16 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás magassága:
16 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1