Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Nyomógomb, komplett Pushbutton complete, dia. 16 mm, non-lighted, round projected, blue, momentary operation, IP65, SPDT contact SX099758 - 142642

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Nyomógomb, komplett Pushbutton complete, dia. 16 mm, non-lighted, round projected, blue, momentary operation, IP65, SPDT contact SX099758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb színe - kék

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853011246

Sonepar cikkszám

SX099758

Gyártói cikkszám

142642

Gyártói típuskód

A165-TAM-1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

2

Gomb színe:

kék

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Megvilágítható:

Nem

Nyílás szélessége:

16 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

16 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Nyomógomb, komplett Pushbutton complete, dia. 16 mm, non-lighted, round projected, blue, momentary operation, IP65, SPDT contact