Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Nyomógombos kapcsoló 16mm 'kék' GT98897 - 160019

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Nyomógombos kapcsoló 16mm 'kék' GT98897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98897

Gyártói cikkszám

160019

Gyártói típuskód

A16-5DA

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Feliratozott:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógombos kapcsoló 16mm 'kék'