OMRON - Nyomókapcsoló szögletes IP40 GT70869 - 140773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Nyílás átmérője - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853046682
Sonepar cikkszám
GT70869
Gyártói cikkszám
140773
Gyártói típuskód
A3CJ-7011
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
12 mm
Megvilágítható:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Védettség (IP):
IP40
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló szögletes