Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Kábel M12 10m IP67 SN173404 - 419197

MásolásMásolás
OMRON - Kábel M12 10m IP67 SN173404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 10 m

  • Kábelköpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173404

Gyártói cikkszám

419197

Gyártói típuskód

XS2F-M12PVC5S10M

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

10 m

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

nikkel/arany

Névleges feszültség:

125 V

Védettség (IP):

IP67

Átmeneti ellenállás:

40 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-70 °C

Névleges áram In:

4 A

Kábel M12 10m IP67