OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Serial RS-232, U SX095062 - 697070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Magasság - 25.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734564311
Sonepar cikkszám
SX095062
Gyártói cikkszám
697070
Gyártói típuskód
F420-F000W03M-NNS
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
38.1 mm
Kamera F420 Smart Camera, 0.3 MP monochrome, Wide view, Autofocus 50-300 mm, No outer light, AutoVISION Sensor, Serial RS-232, U