OMRON - Kamera F420 Smart Camera, 1.2 MP monochrome, Medium view, Autofocus 50-300 mm, Red light, AutoVISION, Serial RS-232, USB, or Eth SX095096 - 697098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teljes eszköz
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4.75-5.25 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734564625
Sonepar cikkszám
SX095096
Gyártói cikkszám
697098
Gyártói típuskód
F420-F000M12M-SRA
Kivitel:
teljes eszköz
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4.75-5.25 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
3
Magasság:
25.4 mm
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
38.1 mm