OMRON - Kamera FH medium speed & performance controller 2-core, NPN/PNP, 4 cameras, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit SX095193 - 709311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vezérlőegység
Feszültség fajtája - DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 0
Illesztőhely típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.4-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734751407
Sonepar cikkszám
SX095193
Gyártói cikkszám
709311
Gyártói típuskód
FH-2051-10
Kivitel:
vezérlőegység
Feszültség fajtája:
DC
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Illesztőhely típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-26.4 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
1
Magasság:
190 mm
Szélesség:
115 mm
Mélység:
202 mm