OMRON - M22N visszajelző lámpa 22mm-es furatba. Lapos, műanyag, mart felület, piros színű sapka, piros színű LED, 220/230/240VAC tápfesz SX098826 - 672592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 200-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734088046
Sonepar cikkszám
SX098826
Gyártói cikkszám
672592
Gyártói típuskód
M22N-BC-TRA-RE-P
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
200-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP66
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Nyílás magassága:
22.3 mm