Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 90 VAC SX101121 - 668214

MásolásMásolás
OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 90 VAC SX101121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-100 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583765306

Sonepar cikkszám

SX101121

Gyártói cikkszám

668214

Gyártói típuskód

J7KNU-AR-22 90

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

90-100 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-105 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.5 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (2 NO & 2 NC), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 90 VAC