Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 230 VAC SX101127 - 668205

MásolásMásolás
OMRON - Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 230 VAC SX101127

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583765214

Sonepar cikkszám

SX101127

Gyártói cikkszám

668205

Gyártói típuskód

J7KNU-AR-40 230

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-250 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

1.5 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédkontaktor Micro contactor relay, 4-pole (4 NO), 12 A AC1 (up to 440 VAC), 230 VAC