OMRON - Öntapadós prizma fotokapcsolókhoz. (Méret: 35x10) SX101580 - 131412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 35 mm
Szélesség - 10 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Rögzítő lyukak száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854386329
Sonepar cikkszám
SX101580
Gyártói cikkszám
131412
Gyártói típuskód
E39-RS1
Alak:
négyszögletű
Magasság:
35 mm
Szélesség:
10 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Öntapadós prizma fotokapcsolókhoz. (Méret: 35x10)