OMRON - Optikai érzékelő 10-30V 20m kábeles PNP IP67 Red LED SN179135 - 378912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 20000 mm
Időfunkcióval - Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet - Nem
Védettség (IP) - IP67
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179135
Gyártói cikkszám
378912
Gyártói típuskód
E3FB-TP11 2M
Max. kapcsolási távolság:
20000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Optikai felület anyaga:
műanyag
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Lézervédelmi osztály:
nincs
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Névleges kapcsolási távolság:
20000 mm
Max. kimeneti áram:
100 mA
Egyutas rendszer szállításának összessége:
adó és vevő
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Nyílásszög:
2 °
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor hossza:
44 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Ház anyaga:
fém
Reakcióidő:
0.5 ms
Kapcsolási frekvencia:
2000 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
620 nm
AWG-szám:
26
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Újraindítás-zárral:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb