OMRON - Optikai érzékelő/csatlakozó kábel E2A-hoz IP67 SN098298 - 419169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 2 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098298
Gyártói cikkszám
419169
Gyártói típuskód
XS2F-M12PUR4S2M
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
4
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
2 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kábeltípus:
többeres
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Névleges feszültség:
125 V
Védettség (IP):
IP67
Átmeneti ellenállás:
40 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
M12
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-10-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-10-80 °C
Névleges áram In:
4 A