Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai érzékelő IP67 SN076295 - 182805

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai érzékelő IP67 SN076295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. kimeneti áram - 0 mA

  • Névleges letapogatási távolság - 50 mm

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076295

Gyártói cikkszám

182805

Gyártói típuskód

E32-CC200 2M

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. kimeneti áram:

0 mA

Névleges letapogatási távolság:

50 mm

Védettség (IP):

IP67

Kapcsolási frekvencia:

-8888 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

10 mm

Erősítő hossza:

30 mm

Szenzor átmérője:

10 mm

Jelzés/kijelző:

egyéb

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

0 mA

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-40-70 °C

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Nem

AWG-szám:

-8888

Koaxiális kialakítású tárgyreflexiós száloptika. Szálhossz 2 m.