OMRON - Optikai érzékelő IP67 SN108671 - 690205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 50-1500 mm
Névleges kapcsolási távolság - 1500 mm
Kapcsolótávolság - 50-1500 mm
Max. kapcsolási távolság - 1500 mm
Beállítási folyamat - Teach-In
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108671
Gyártói cikkszám
690205
Gyártói típuskód
E3AS-F1500IPT M3
Beállítási tartomány:
50-1500 mm
Névleges kapcsolási távolság:
1500 mm
Kapcsolótávolság:
50-1500 mm
Max. kapcsolási távolság:
1500 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
11.4 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
22 mm
Kapcsolási frekvencia:
6.6 Hz
Reakcióidő:
150 ms
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
lézerdióda, infravörös fény
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
11.4 mm
Szenzor magassága:
37.9 mm
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
10 mA
Min. reflektortávolság:
0 mm
Környezeti hőmérséklet:
-20-55 °C
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Szenzor hullámhossza:
940 nm
Fényfolt:
7100 mm2
AWG-szám:
23
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb