Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber amplifier, red LED, twin digital display, smart tuning, analog output, PNP output, 2 SX099823 - 681545

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber amplifier, red LED, twin digital display, smart tuning, analog output, PNP output, 2 SX099823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10-30 V

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Védettség (IP) - IP50

  • Kapcsolási frekvencia - 16000 Hz

  • Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734190459

Sonepar cikkszám

SX099823

Gyártói cikkszám

681545

Gyártói típuskód

E3NX-FA41AN 2M

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Max. kimeneti áram:

100 mA

Védettség (IP):

IP50

Kapcsolási frekvencia:

16000 Hz

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Kitapintófunkció:

Nem

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Feszültség fajtája:

DC

Erősítő szélessége:

10 mm

Erősítő magassága:

33.5 mm

Erősítő hossza:

76.9 mm

Jelzés/kijelző:

digitális

Beállítási folyamat:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Lézervédelmi osztály:

egyéb

Üresjárati áram:

0.1 mA

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Ház anyaga:

műanyag

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Optikai kábel anyaga:

műanyag

Időfunkcióval:

Igen

AWG-szám:

24

Optikai fényvezetős érzékelő/erősítő Fiber amplifier, red LED, twin digital display, smart tuning, analog output, PNP output, 2